Motion
B250TWX1-1/4 L3

HUB CITY INC
B250TWX1-1/4 L3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-1/4 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06108833
N° MFRB250TWX1-1/4 L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
B250TWX1-1/4 L3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-1/4 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06108833
N° MFRB250TWX1-1/4 L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Insert de roulement
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798886343
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    B250TW
  • CUP_NON
    662798886343

Aperçu

Description du fabricant
B250TWX1-1/4 L3 NETTOYAGE-SS-CP
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints Silcone à triple lèvre avec garde-poussières en acier inoxydable - Anneaux et billes en acier inoxydable