Motion
QD3/5V31.50

GATES RUBBER CO
QD3/5V31.50

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 31.5000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06108994
N° MFRQD3/5V31.50
Prix4,202.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD3/5V31.50

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 31.5000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06108994
N° MFRQD3/5V31.50
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
Prix4,202.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Extérieur Diamètre  
    31.5000 po
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    072053099867
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053099867

Aperçu

Description du fabricant
3/5V31.50 F QD SHV 7874-3315