Motion
060-881-2143FPM
Engrenage à arbre parallèle série 881 Cadre Reducer—56C — Entrée HP : 0.3, Rapport : 142.9, Étapes : 3
N° D’ARTICLE MI06110161
N° MFR060-881-2143FPM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à arbre parallèle série 881 Cadre Reducer—56C — Entrée HP : 0.3, Rapport : 142.9, Étapes : 3
N° D’ARTICLE MI06110161
N° MFR060-881-2143FPM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ARBRE PARALLÈLE 060-881-2143FPM
  • Fournit plus de couple à un poids plus léger
  • Équipé d'engrenages trempés par induction à une efficacité nominale de 95 à 97 %, le réducteur d'engrenages à service continu fait le travail
  • S’adapte aux moteurs NEMA 56C
  • Disponible en options de montage frontal (numéro de pièce standard) et de montage au pied (illustré comme FPM) pour s’adapter parfaitement à vos applications
  • Fabriqué aux États-Unis