Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse40 :1
- Charge suspendue510 lb
- Poids22.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge1.20 A
- Couple de pleine charge240 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/5 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB4
- Cote IPIP54
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Plaque de montageP125-725-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie41.9 tr/min
- Couvercle d’arbre de sortie171-725-1020 Optionnel
- Insertion d’arbre de sortieP108-725M5000 Optionnel
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesCE, CURUS, RoHS
- Bras de coupleP125-725-1030 Optionnel
Aperçu
- Offre jusqu’à 102 Nm de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
- Engrenage hypoidique de technologie avancée pour une empreinte carbone améliorée
- La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
- Lubrifiant exclusif PowerSTAR de type EP pour une durée de vie prolongée
- L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
- Parfait pour les convoyeurs légers et l’équipement d’emballage
- Trois étapes
- Données de 50 Hz nominales à 400V
- Condensateurs vendus séparément
- Fabriqué aux États-Unis