Motion
ALD600-N10B-S2

SMC CORP OF AMERICA
ALD600-N10B-S2

Lubrificateur de conduite d’air principale - 1 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI06112329
N° MFRALD600-N10B-S2
Prix1,422.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ALD600-N10B-S2

Lubrificateur de conduite d’air principale - 1 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI06112329
N° MFRALD600-N10B-S2
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
Prix1,422.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    6

Détails

  • Capacité de la cuvette
    67.63 oz liq. (É.-U.)
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Comprend
    Support
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Huile Capacité  
    67.63 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALD

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATION ALD600-N10B-S2 D.P.
  • Lubrificateur situé au centre
  • Faible consommation d’huile
  • Réglage simplifié du volume d’alimentation en huile dans lequel seul le différentiel de pression est ajusté
  • L'huile peut être réapprovisionnée sans interrompre l'alimentation en air
  • Faible entretien
  • La brume d’huile visible assure un bon fonctionnement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon