Motion
20053120

MA FORD MFG
20053120

20053120
N° D’ARTICLE MI06112588
N° MFR20053120
Prix382.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20053120

20053120
N° D’ARTICLE MI06112588
N° MFR20053120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix382.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    17/32
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-1/8
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    17/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Type de mèche
    Cannelure droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    697604207487
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Web mince
  • Série
    200
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • CUP_NON
    697604207487
  • Dilution du Web
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À MATRICE 20748 17/32 CARBURE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté