Motion
UCFH207-23-OEC

SYSTEM PLAST
UCFH207-23-OEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06112710
N° MFRUCFH207-23-OEC
Prix230.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCFH207-23-OEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06112710
N° MFRUCFH207-23-OEC
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
Votre prix230.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    3.5313 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Angle de désalignement
    ± 1 °
  • Global Hauteur  
    2.5938 po
  • Longueur totale
    6.4219 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4220 po
  • Largeur totale
    3.5313 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Brochure d’application
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Bouchon ouvert scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCFH207-23-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405582873
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30° à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4429 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    SB207-23 RG
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFH207-23-OEC PALIERS DE BRIDE DE PO
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.