Aperçu
- Compatible avec la plupart des fûts de 30, 55 ou 85 gallons en acier, fibre ou poly
- Fonctionne avec la plupart des fûts avec bagues de verrouillage
- Télécommande haut/bas sur les unités d’alimentation
- Vitesse de déplacement de l’entraînement motorisé 120 pi/min
- Soulève, transporte, pèse et place les barils sur les palettes standard ou les déversements
- Les mâchoires à ressort maintiennent n'importe quelle jante de tambour de 3/16 po ou plus
- L’opérateur n’a pas besoin de toucher les fûts pour fonctionner
- La pince à tambour brevetée Gator Grip® ne laissera pas tomber un tambour si elle est utilisée correctement
- (2) roues et (2) roulettes pivotantes, 5 po x 2 po phénoliques et verrou de sol
- Capacité de rétraction des pieds : 650 lb
- Jambes à capacité étendue : 1,100 lb
- Fabricant : Wesco