Motion
MOD P2B-E-203R AJ

DODGE
P2B-E-203R YT MOD

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06115927
N° MFRP2B-E-203R YT MOD
Prix839.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-E-203R YT MOD

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06115927
N° MFRP2B-E-203R YT MOD
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
Prix839.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.6300 à 7.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.75 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408, HD-200
  • Poids
    15.17 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    9850 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériel
    073954
  • Rpm max.
    2730 tr/min
  • Vitesse maximale
    2730 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48200 lbf
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    48200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER MOD P2B-E-203R