1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
LIGHTNING BOLT & SUPPLY
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
N° D’ARTICLE MI
06118039
N° MFR
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
Price
$0.18
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Entretien des installations
LIGHTNING BOLT & SUPPLY DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LIGHTNING BOLT & SUPPLY
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
N° D’ARTICLE MI
06118039
N° MFR
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$0.18
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
DHCSGR8004C008PL 1/4-20 X 1/2 HHCS GR8
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
BODINE ELECTRIC CO.
2861
Pacesetter AC Parallel Gear Motor - 20:1 Ratio, 3/8 hp, 460 V, 3 ph, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 1.90 A - Full Load Current
MI ITEM #
04382225
In Stock
In stock
$888.83
/each
Add to Cart
NSK CORP, BEARING DIV
6908VV
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 40 mm ID, 62 mm OD, 12 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
MI ITEM #
07241226
In Stock
In stock
$324.60
/each
Add to Cart
MCGILL
2340112000
CF 3 1/2 SB Crowned & Flat Cam Followers - Inch CAMROL (CF) Series, 3.5000 in Roller Dia, 2.0000 in Roller Width, 1.3750 in Stud Dia, 2.7500 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
MI ITEM #
00097479
In Stock
In stock
$472.81
/each
Add to Cart
SHUSTER CORP
SHUSTER 50-2CL
Roller Chain Link - 50 / 5/8 in Chain & Pitch, Spring Clip
MI ITEM #
05903607
In Stock
In stock
$3.87
/each
Add to Cart
NTN
5206ZZ
Double Row Angular Contact Bearing - 30 mm Bore, 62 mm OD, 0.9370 in Width, Double Shielded, Without Snap Ring, 25 ° Contact Angle, C0
MI ITEM #
03735412
In Stock
In stock
$147.15
/each
Add to Cart
BUNTING BEARINGS LLC
BSF222416
Plain Sleeve Bearing - 1.3750 in ID, 1.5000 in OD, 2.0000 in Length, PTFE Lining Material
MI ITEM #
00027149
In Stock
Factory Order
$14.93
/each
Add to Cart
ISOSTATIC INDUSTRIES INC
SF-2028-24
Plain Sleeve & Flanged Bearing - 0.6280 in ID, 0.8750 in OD, 1.5000 in Length, 1.0000 in Flg Dia., Powdered Metal Material
MI ITEM #
06668321
In Stock
Factory Order
$8.74
/each
Add to Cart
BEEMER PRECISION - OILITE
SOF319-01
Super Oilite Flange Bearing - 0.3750 in ID, 0.6250 in OD, 0.5000 in Length, 0.8750 in Flg Dia., 1/16 in Flg Thickness, Powdered Metal Material
MI ITEM #
05838035
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
TSUBAKI (UST)
40-2RIV
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
MI ITEM #
00151461
In Stock
In stock
$42.35
/ft
Add to Cart
(Minimum 10)
CLIMAX METAL PRODUCTS CO
2C-050-S
Two-Piece, Clamping Collar- 2C-Series - 2C Series, Two Piece - Split, Stainless Steel - ASTM A582, Plain, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.4063 in Wide
MI ITEM #
00243133
In Stock
In stock
$26.18
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté