Motion
5 5V  1090 R
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , diamètre extérieur 10.9000 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06123203
N° MFR5 5V 1090 R
Prix829.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , diamètre extérieur 10.9000 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06123203
N° MFR5 5V 1090 R
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
Prix829.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 à 3.7500 po
  • Visage Largeur  
    3.7520 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.9000 po
  • Diamètre du pas
    10.9000 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950707853
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950707853

Aperçu

Description du fabricant
5 5V 1090 R T T T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté