Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Diamètre à l’alésage2-5/8 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur totale3.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461067666
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461067666