Motion
305 50/1 A WR 56C  2.188

HUB CITY INC
305 50/1 A WR 56C 2.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06123479
N° MFR305 50/1 A WR 56C 2.188
Prix4,646.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
305 50/1 A WR 56C 2.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06123479
N° MFR305 50/1 A WR 56C 2.188

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,646.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    305
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    305
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2389 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=56C|OD=11
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.92 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-09537
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961004581
  • Puissance d’entrée maximale
    1.920 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    300PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1245 po-lb;140.666 Nm
  • CUP_NON
    662961004581

Aperçu

Description du fabricant
0230-09537 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon