Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale800 mm
- Largeur totale78 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral600 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1H sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide linéaire de haute précision intégré améliore la précision de positionnement et la répétabilité. Il est également doté d’une option de verrouillage d’extrémité capable de maintenir la position du chariot à l’extrémité de la course. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Position du verrou d’extrémitéSans verrou d’extrémité
- Type de guideGuide linéaire
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement22 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1H20-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 20 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Pression de service minimum : 0.15 MPa (22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 1000 mm (XB11)
- Capacité d’interrupteur automatique