Motion
21702-2168

GARLOCK KLOZURE
21702-2168

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 3.000 po, diamètre extérieur 3.751 po, largeur totale 0.375 po, modèle 62 , matériau de lèvre en PTFE
N° D’ARTICLE MI06125131
N° MFR21702-2168
Prix1,146.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21702-2168

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 3.000 po, diamètre extérieur 3.751 po, largeur totale 0.375 po, modèle 62 , matériau de lèvre en PTFE
N° D’ARTICLE MI06125131
N° MFR21702-2168
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
Prix1,146.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.751 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 62
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21702-2168
  • Numéro CUP du fabricant
    717744025632
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
62X2168 10 %CRS PTFE REMPLIS DE CARBONE
  • Joint assemblé
  • Conception solide
  • Service à basse vitesse
  • Excellente résistance aux produits chimiques

You May Also Like