Motion
PSE540-R06
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI06126046
N° MFRPSE540-R06
Prix64.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI06126046
N° MFRPSE540-R06
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
Prix64.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1 MPa
  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR PSE540-R06
  • Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou ø6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté