Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.093 po
- Diamètre extérieur du tube0.125 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubeFluoropolymère (FEP)
- Applications typiquesService alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte