Motion
TCR80 105.90

DODGE
TCR80 105.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 105.9:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06126074
N° MFRTCR80 105.90
Prix51,107.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR80 105.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 105.9:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06126074
N° MFRTCR80 105.90
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
Prix51,107.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    105.9:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Ratio réel
    104 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964931
  • Puissance d’entrée maximale
    28.7 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2371 po-lb
  • CUP_NON
    782476964931

Aperçu

Description du fabricant
268875 XTR-MAXIM 105.9:1 RÉDUCTEUR