Motion
850 1.5/1 A,B SP 1.500

HUB CITY INC
850 1.5/1 A,B SP 1.500

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 850 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 850 , simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie double, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI06126247
N° MFR850 1.5/1 A,B SP 1.500
Prix11,158.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
850 1.5/1 A,B SP 1.500

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 850 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 850 , simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie double, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI06126247
N° MFR850 1.5/1 A,B SP 1.500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,158.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)12.28125 x (H)8.1875 x (L)10 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    850
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3720 po-lb
  • Rapport nominal
    1.50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    850 1.5/1 A,B SP 1.500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798082028
  • Puissance d’entrée maximale
    69 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1166.7 tr/min
  • Couple de sortie
    3720
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    850
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798082028

Aperçu

Description du fabricant
0220-74776 850 1.5/1 A,B SP 1.500
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good