Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8.2656 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Largeur de la bague intérieure2.5590 po
- Longueur totale Diamètre10.1875 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant0808250237777
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Roulement de rechangeUK213+HA2313
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFL200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250237777