Motion
325 10/1 A WR 182TC  2.000

HUB CITY INC
325 10/1 A WR 182TC 2.000

325 10/1 A WR 182TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06127084
N° MFR325 10/1 A WR 182TC 2.000
Prix5,228.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
325 10/1 A WR 182TC 2.000

325 10/1 A WR 182TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06127084
N° MFR325 10/1 A WR 182TC 2.000
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
Prix5,228.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2084 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=10/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-15047
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798971568
  • Puissance d’entrée maximale
    6.760 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798971568

Aperçu

Description du fabricant
0230-15047 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®