Motion
CJ1W-ID201
Unité d’entrée CJ – Tension et courant d’entrée : 12 à 24V c.c., 10 mA, Communs : contacts indépendants, Connexion externe : bornier amovible
N° D’ARTICLE MI06127998
N° MFRCJ1W-ID201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’entrée CJ – Tension et courant d’entrée : 12 à 24V c.c., 10 mA, Communs : contacts indépendants, Connexion externe : bornier amovible
N° D’ARTICLE MI06127998
N° MFRCJ1W-ID201
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D'E/S CJ1W-ID201
  • Des modèles d’entrée haute vitesse sont disponibles, répondant à des applications polyvalentes
  • Temps de réponse ON : 15μs, temps de réponse OFF : 90μs
  • Utilisez les modèles 24V c.c., 100V c.a. et 200V c.a. pour vous connecter à des dispositifs avec différents types de sorties
  • Les modèles 24V c.c. peuvent être connectés à des dispositifs avec des sorties NPN ou PNP; la même polarité est utilisée pour le même commun
  • Le filtre numérique de l’unité peut être réglé de 0 ms à 32 ms pour réduire l’influence du bruit externe
  • L'interface de connecteur Fujitsu ou MIL peut être utilisée pour les modèles avec 32 ou 64 entrées
  • Plusieurs modèles d’unités de conversion de borniers sont disponibles, ce qui facilite la connexion aux dispositifs externes
  • Fabricant : Omron