Motion
A 9508 F-81

SKF
A 9508 F-81

Alésage de 10.7500 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 303.68 mm, largeur totale de 1.8750 po
N° D’ARTICLE MI06128635
N° MFRA 9508 F-81
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
A 9508 F-81

Alésage de 10.7500 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 303.68 mm, largeur totale de 1.8750 po
N° D’ARTICLE MI06128635
N° MFRA 9508 F-81
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10.7500 po
  • Diamètre extérieur
    303.68 mm
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Largeur
    1.8750 po, 47.62 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
Un JOINT D’ANNEAU 9508 F-81