Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur19 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.94 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier résistant à la corrosion HNCR
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- Description209SZZ-HNCR-HYB
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 209SZZ-HNCR-HYB est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 19 mm, une conception droite, un double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant209SZZ-HNCR-HYB
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7460 lbf
- Capacité de charge statique radiale4860 lbf
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741132091
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde Résistant à la corrosion