Motion
COM-3T
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06130123
N° MFRCOM-3T
Prix62.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06130123
N° MFRCOM-3T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4060 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.2810 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029021961

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-3T / PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon