Motion
GRG-BM826-30-L-56

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-L-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06130175
N° MFRGRG-BM826-30-L-56
Prix1,668.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-L-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06130175
N° MFRGRG-BM826-30-L-56
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
Votre prix1,668.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    16.0000 po x 12.2500 po x 11.7500 po, 406.40 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.7500 po
  • Longueur du boîtier
    16.0000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    16.0000 po, 406.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1883 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    6.0700 po;154.18 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po;298.45 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    57.00 lb
  • Largeur
    12.2500 po, 311.15 mm

Détails

  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.145 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.145 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM826-30-L-56
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031004109
  • Puissance d’entrée maximale
    2.145 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.743 hp;1.3 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GRG
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm
  • CUP_NON
    69031004109

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES GRG-BM826-30-L-56
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.