Motion
OP5700
Panel PC - 7.00 po WVGA, Memory Storage : 512 MB , Memory RAM : 4 DDR2 64Mx16
N° D’ARTICLE MI06130500
N° MFROP5700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panel PC - 7.00 po WVGA, Memory Storage : 512 MB , Memory RAM : 4 DDR2 64Mx16
N° D’ARTICLE MI06130500
N° MFROP5700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de contraste
    500:1
  • Dimensions L x H x P
    235 x 150 x 40.80 mm
  • Hauteur
    6.00 po
  • Longueur
    9.00 po
  • Découpe du panneau
    214.60 x 120 mm
  • Épaisseur du panneau
    40.8 mm
  • Résolution
    800 x 480
  • Taille
    7.00 po WVGA
  • Poids
    4.00 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Durée de vie du rétroéclairage
    50000 heures
  • Type de rétroéclairage
    DEL
  • Luminosité (cd/m2)
    400
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (FCC)
    Conforme à la norme FCC Classe B
  • Certification (UL)
    Homologué UL
  • Couleurs
    16.2M
  • Système de refroidissement
    Système de refroidissement sans ventilateur
  • Corrosion
    4 périodes de 7 jours à 65°C avec 90/95 % d’humidité relative après 2 heures de brouillard salin ou d’exonération.
  • Enceinte
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8528.49.15 00
  • Fente pour carte Sd de port E/S
    1 carte SD/MMC
  • Port E/S - (audio)
    Sortie de ligne audio 3.5 mm Prise x 1
  • Port E/S - (port COM)
    port COM 1-RS232/422/485 , port COM 1-RS232
  • Port E/S - (Ethernet)
    Puce LAN LAN8710 10/100Mbps
  • Port E/S - (client USB)
    1 USB
  • Port E/S - (hôte USB)
    2USB
  • Alimentation d’entrée
    14~30Vdc (+/-5%)
  • Résistance à l’isolement
    Dépasse 50MΩ à 500VDC
  • Page de produit du fabricant
  • Mémoire vive
    4 DDR2 64Mx16
  • Stockage de mémoire
    512 MB
  • Montage
    Montage VESA : 75x75 et 100x100, support de montage mural (en option), montage sur panneau : bride de montage (en option)
  • Température de fonctionnement
    -20 à 65 °C
  • Isolation de l’alimentation
    Intégré
  • Processeur
    TI® AM3517 Sitara ARM Cortex-A8
  • Structure de protection
    IP65
  • Humidité relative
    95 % à 65°C, 1 semaine
  • RTC
    Intégré
  • Logiciel
    Windows CE 6.0
  • Température de stockage
    -30 à 80 °C
  • Précision de l’écran tactile
    Longueur de la zone active(X)±2 %, largeur(Y)±2 %
  • Type d’écran tactile
    Touche résistive à 5 fils
  • Endurance des vibrations
    Fonctionnement : aléatoire 1G, 10~500 Hz
  • Résistance à la tension
    500VAC (1 min)

Aperçu

Description du fabricant
HMI OP5700 7 PO HMI OUVERT, FENÊTRES CE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif