Motion
ARM10F1-58BG-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-58BG-Z

RÉGULATEUR COMPACT
N° D’ARTICLE MI06131424
N° MFRARM10F1-58BG-Z
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-58BG-Z

RÉGULATEUR COMPACT
N° D’ARTICLE MI06131424
N° MFRARM10F1-58BG-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    103.1 g

Détails

  • Accessoires
    Support, affichage de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Options incluses
    Support, manomètre
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    1 psi
  • Nombre de Stations  
    1 station
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT MFLD ARM10F1-58BG-Z
  • Régulateur, type poignée avant
  • Type de raccord IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
  • Position de la tuyauterie IN/OUT : bas, haut
  • Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau, couvercle
  • Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté