Motion
455 50/1 A WR 213TC

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 455 50/1 A WR 213TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI06131848
N° MFR455 50/1 A WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 455 50/1 A WR 213TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI06131848
N° MFR455 50/1 A WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    455
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6356 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    117.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64752
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798053264
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798053264

Aperçu

Description du fabricant
0220-64752 RÉDUCTEUR 455 50 :1-A-213TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre