Motion
8C5CXH XREEL

GATES RUBBER CO
8C5CXH XREEL

Tuyau hydraulique C5C-XH - DI 7/16 po, DI 0.77 po, pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, couvercle en polyester, tube en EPA (type J)
N° D’ARTICLE MI06132033
N° MFR8C5CXH XREEL
Prix21.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5CXH XREEL

Tuyau hydraulique C5C-XH - DI 7/16 po, DI 0.77 po, pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, couvercle en polyester, tube en EPA (type J)
N° D’ARTICLE MI06132033
N° MFR8C5CXH XREEL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    330 pi / 101 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.6 po / 116.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.77 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    8000 psi / 551.6 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester et en tissu
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R5
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580153
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075567615
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150°C / +302 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Utilisation recommandée
    Conduites d’huile lubrifiante à haute température pour camions et autobus routiers, construction hors route et véhicules agricoles. Recommandé pour les fluides à base de pétrole ou d’ester phosphate à haute température, l’alimentation en huile du turbocompresseur et les conduites d’huile de lubrification à chaud. Conforme aux exigences de la norme SAE 100R5 pour les applications hydrauliques, circulation d’huile chaude SAE 1405 .
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    SAE 100R5
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique thermique C5C-XH Xtreme®
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075567615
  • Pression de service
    2000 psi / 137.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
8C5CXH 3658-0153
  • Acceptable pour une utilisation avec de l’huile et de l’air pour une flexibilité d’application maximale
  • Compatible avec le pétrole et les fluides d’ester de phosphate
  • A satisfait aux exigences de résistance au carburant du tube SAE 30R2
  • Plage de température pour les applications d’huile chaude : -40C à +150C / -40F à +302F
  • Couverture tressée en tissu bleu