Motion
264 60/1 A WR 56C

HUB CITY INC
264 60/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06137773
N° MFR264 60/1 A WR 56C
Prix1,815.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
264 60/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06137773
N° MFR264 60/1 A WR 56C
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
Prix1,815.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1493 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=A|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07176
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798960753
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798960753

Aperçu

Description du fabricant
0230-07176 264-A-60 :1-56C RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®