Motion
LMB122026N
Open Linear Bushing - LMB Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length, Open
N° D’ARTICLE MI06137784
N° MFRLMB122026N
Prix64.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Open Linear Bushing - LMB Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length, Open
N° D’ARTICLE MI06137784
N° MFRLMB122026N
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
Prix64.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    31.75 mm
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    41.275 mm
  • Arbre Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LMB

Aperçu

Description du fabricant
LMB 122026N BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté