Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.670 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau, Thermo 100R8 Noir
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service4000 psi
Aperçu
- Performance 100R8 avec 100R7 dimensions pour la polyvalence de l’ajustement.
- Tubulure haute pression.
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, les machines-outils, l’équipement mobile, l’équipement agricole et les applications de direction maritime.
- Faible expansion volumétrique.