Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Longueur12.000 po
- Rayon de courbure minimum3.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.810 po
Détails
- Détails supplémentaires3130 Pression moyenne
- Pression d’éclatement8200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles903, 90A, 9C6, série U, série Z avec manchon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Matériau du tube intérieurNylon
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Normes respectéesSAE 100R7
- Pression de service2050 psi
Aperçu
- Faible allongement
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
- Tubulure moyenne pression
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.