Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.070 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Renforcement des fils d’acier.
- Résistant à l’écrasement.
- Conception robuste et résistante aux coupures.