Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Longueur12.000 po
- Rayon de courbure minimum2.50 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.590 po
Détails
- Détails supplémentaires3V10 Très haute pression
- Pression d’éclatement40000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles90H, 90V, 9CV
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- Matériau du tube intérieurNylon
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- Code de segmentC
- Pression de service10000 psi
Aperçu
- Conçu pour les raccords haute pression permanents avec protections de tuyau
- Faible allongement
- Taille compacte
- Léger