Motion
K8X11X8-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K8X11X8-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI06140504
N° MFRK8X11X8-TV/0-7
Prix9.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K8X11X8-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI06140504
N° MFRK8X11X8-TV/0-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.034 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K8X11X8-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 11 mm, une largeur totale de 8 mm et un poids de 0.034 oz, ce qui le rend idéal pour les mécanismes de précision légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K8X11X8-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    32500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K8X11X8-TV/0-7