Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143/5T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.05 po
- Facteur de service1.15
- Poids44.57 lb
Détails
- Détails supplémentairesFonction compresseur;Utilité définie;Efficacité supérieure Nema;Acier laminé;Monté sur pied;Ic01 - Odp;Boîtier de bornes de position gauche;Axe en acier au carbone Sae 1040/45 ;Munsell N 1 - Peinture mate 207N (Iso 12944 - C2);Équilibrage de clé 1/2 ;9 câbles de connexion
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :1.5, F#143/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, ODP
- Mot-clé de descriptionFonctionnement du compresseur
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.07 A, 4.14 A
- Efficacité de la pleine charge0.865
- Couple de pleine charge4.48 pi-lb;6.07 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP23
- kW1.1 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00158OT3ECD145T-S
- Catégorie de moteurMoteur de service du compresseur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203 ZZ
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle à double blindage (ZZ)
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle à double joint
- CUP_NON7909158601592
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure