Motion
00536OT3E182JP-SG

WEG ELECTRIC CORP
00536OT3E182JP-SG

Moteur de pompe à couplage étroit - Mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 182/4JP , Logement ODP (résistant aux gouttes ouvert), 50/60 Hz, Face en C/montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06143306
N° MFR00536OT3E182JP-SG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00536OT3E182JP-SG

Moteur de pompe à couplage étroit - Mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 182/4JP , Logement ODP (résistant aux gouttes ouvert), 50/60 Hz, Face en C/montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06143306
N° MFR00536OT3E182JP-SG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4JP
  • Dimension C de la longueur totale
    19.33 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    63.41 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à couplage fermé (mise à la terre de l’arbre)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00536OT3E182JP-SG CCP-ODP-SGR

You May Also Like