Motion
01018ET3H215JP-S

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3H215JP-S

Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 213/5JP cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143401
N° MFR01018ET3H215JP-S
Prix3,323.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3H215JP-S

Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 213/5JP cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143401
N° MFR01018ET3H215JP-S
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
Prix3,323.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    24.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    160.32 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018ET3H215JP-S FERMETURE C-TEFC