Motion
01036OT3H213JP-SG

WEG ELECTRIC CORP
01036OT3H213JP-SG

Moteur de pompe à couplage étroit - Mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213/5JP , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06143459
N° MFR01036OT3H213JP-SG
Prix2,714.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01036OT3H213JP-SG

Moteur de pompe à couplage étroit - Mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213/5JP , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06143459
N° MFR01036OT3H213JP-SG
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
Prix2,714.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    21.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    126.38 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à couplage fermé (mise à la terre de l’arbre)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01036OT3H213JP-SG CCP-ODP-SGR