Motion
PDSE4848-6PH2FL

LITTLE GIANT
PDSE4848-6PH2FL

Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable;48 po L x 48 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI06143835
N° MFRPDSE4848-6PH2FL
Prix1,483.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
PDSE4848-6PH2FL

Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable;48 po L x 48 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI06143835
N° MFRPDSE4848-6PH2FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,483.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    48 x 48 x 24-34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    24-34 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    24-34 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    48 po
  • Hauteur totale
    24-34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    173 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Verrous de plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT À PALETTES À PLATEFORME SOLIDE PDSE-4848-6PH2FL
  • 3600 lb Capacité
  • Hauteur réglable : 24 po à 34 po par incréments de 2 po
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Roulettes phénoliques de 6 po
  • Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
  • 2 Verrous de plancher