Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Options inclusesSupport, montage latéral opposé du manomètre, support, plaque signalétique, manomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal0.16 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale58 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000
- Définir la plage de pression1.45 à 58 psi
- Norme de filetageNPT