Motion
NCDGCN63-0400-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN63-0400-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06146483
N° MFRNCDGCN63-0400-XC6
Prix116.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN63-0400-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06146483
N° MFRNCDGCN63-0400-XC6
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
Prix116.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCDGCN63-0400-XC6 CYLINDRE D’AIR
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté