Motion
1653-S
Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de vache, blanc
N° D’ARTICLE MI06146497
N° MFR1653-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de vache, blanc
N° D’ARTICLE MI06146497
N° MFR1653-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.2

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE MANUTENTION 1653 HOMME, PETIT
  • Cuir de vache pleine fleur
  • Style de conducteur
  • Manchette à enfiler avec poignet élastique froncé
  • Non doublé