Motion
.5018XS1B56
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06146929
N° MFR.5018XS1B56
Prix1,134.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06146929
N° MFR.5018XS1B56
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
Prix1,134.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    12.29 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    1.85 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique; Cycle de service S1; Isolation de classe F; Châssis en acier laminé; Méthode d’équilibrage clé 1/2
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, machines-outils
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1/2, F#56, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.90 / 8.94 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.40 %
  • Groupe et classe
    Classe I div. 2, groupes A, B, C et D; Classe II, div. 2, groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    .5018XS1B56
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Manuel d’utilisation
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    80K
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.5018XS1B56 MOTEUR ÉPREUVE DE L’EXPLOSION
  • Boîtier classé IP55