Motion
EL11306
Moteur à usage général - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06147015
N° MFREL11306
Prix947.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06147015
N° MFREL11306

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix947.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.00 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la règle 2010 sur les petits moteurs du DOE.
  • Ampères à tension
    6.3 A @ 115 V; 3.3 A @ 230 V
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l’air et autres.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.30 / 3.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568732809
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EL11306 .75HP 3450RPM 1PH 60HZ 56
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon