Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale14.00 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids66 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la règle 2010 sur les petits moteurs du DOE.
- Ampères à tension7.8 A @ 230 V; 15.6 A @ 115 V
- DemandesCompresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l’air et autres.
- Régime de base3470 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge15.60 / 7.80 A
- Efficacité de la pleine charge82.90 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON781568734810
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure