Motion
TR AF 50

SKF
FY 50 TR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint multiple
N° D’ARTICLE MI06147724
N° MFRFY 50 TR
Prix371.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 50 TR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint multiple
N° D’ARTICLE MI06147724
N° MFRFY 50 TR
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
Prix371.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3701 po, 111 mm
  • Taille du boulon
    0.6299 po;16 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.6929 po;43 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0315 po, 51.60 mm
  • Longueur totale
    5.6299 po, 143 mm
  • Largeur totale
    2.0315 po, 51.60 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications de manutention des matériaux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes à bride carrée avec verrouillage par vis de fixation, boîtier en fonte, ISO$
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, multiple
  • Série
    AF
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BRIDE TR AF 50