Motion
2106 300/1 WR 56C  1.000 (MT LATÉRAL)

HUB CITY INC
2106 300/1 WR 56C 1.000 (SIDE MT)

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 300:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06148461
N° MFR2106 300/1 WR 56C 1.000 (SIDE MT)
Prix3,793.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2106 300/1 WR 56C 1.000 (SIDE MT)

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 300:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06148461
N° MFR2106 300/1 WR 56C 1.000 (SIDE MT)
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
Prix3,793.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2106
  • Débit maximal tr/min
    5.83 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1211 po-lb à 5.83 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/2 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=L|FS=182TC|OD=1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-20307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798988436
  • Puissance d’entrée maximale
    0.212 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    2100
  • CUP_NON
    662798988436

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGE RA 0230-20307
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®